Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces acier JC Série 530AIT à brides Class300 DN25 - 530AIT025

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces acier JC Série 530AIT à brides Class300 DN25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781205341

Réf. Sonepar

03969120534

Réf. Fournisseur

530AIT025

Marque

Sferaco

Robinet à tournant sphérique acier A216 WCB JC 2 pièces sécurité feu à brides Class 300 PN50 Série 530AIT, émissions fugitives, ATEX, platine ISO 5211 pour motorisation, split body, sièges PTFE, Ts +230°C, DN25, NPS 1"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco