Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces inox 1500lbs Série 7351 Femelle NPT DN2" - 735109

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces inox 1500lbs Série 7351 Femelle NPT DN2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, conique (NPT)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 2 pouces (50)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, conique (NPT)

  • article de régulation de pression - ANSI 1500

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781175408

Réf. Sonepar

03969117540

Réf. Fournisseur

735109

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

2 pouces (50)

type raccordement 1:

filetage femelle, conique (NPT)

diamètre nominal raccordement 2:

2 pouces (50)

type raccordement 2:

filetage femelle, conique (NPT)

article de régulation de pression:

ANSI 1500

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

autre

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

autre

matériau du joint de tige secondaire:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

autre

pression nominale de bride:

autre

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

248 bar

température moyenne (permanente):

-30...250 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur raccordement 1:

32 mm

longueur utile raccordement 1:

32 mm

longueur raccordement 2:

32 mm

longueur utile raccordement 2:

32 mm

hauteur de poignée:

115 mm

longueur de poignée:

280 mm

angle de la vanne:

180 °

Robinet à tournant sphérique inox forgé F316 2 pièces design sécurité feu Class 1500 Série 7351, ATEX, pour industries chimiques, air comprimé, pétrochimiques, haute température, sièges PEEK, femelle NPT, PN248, DN2"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco