Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces inox forgé ADLER Série 767 Class 150 DN65 - 763050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces inox forgé ADLER Série 767 Class 150 DN65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 50

  • type raccordement 1 - à bride

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 50

  • type raccordement 2 - à bride

  • article de régulation de pression - 40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781118528

Réf. Sonepar

03969111852

Réf. Fournisseur

763050

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 50

type raccordement 1:

à bride

diamètre nominal raccordement 2:

DN 50

type raccordement 2:

à bride

article de régulation de pression:

40

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

ASTM A351 CF8M

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

PTFE

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

40 bar

température moyenne (permanente):

-30...200 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Oui

Robinet à tournant sphérique inox 1.4408 2 pièces sécurité feu à brides PN40 Série 763, Gamme Performance, ATEX, platine ISO 5211 pour motorisation, split body écartement DIN 3202 F4, pour réseaux chimiques, pharmaceutiques, DN50

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco