Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces inox PN50 ATEX Série 706 Femelle BSP DN3" - 706011

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces inox PN50 ATEX Série 706 Femelle BSP DN3"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3 pouces (80)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 3 pouces (80)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781102091

Réf. Sonepar

03969110209

Réf. Fournisseur

706011

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

3 pouces (80)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 2:

3 pouces (80)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

ASTM A351 CF8M

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

matériau du joint de tige secondaire:

PTFE

avec raccord d'accouplement 1:

Non

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

PTFE

pression nominale de bride:

autre

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

50 bar

température moyenne (permanente):

-50...180 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur raccordement 1:

49.5 mm

longueur utile raccordement 1:

49.5 mm

longueur raccordement 2:

49.5 mm

longueur utile raccordement 2:

49.5 mm

hauteur de poignée:

127 mm

longueur de poignée:

230 mm

angle de la vanne:

180 °

valeur KVS:

984.6

Robinet à tournant sphérique 2 pièces inox DIN M3 ATEX Série 706 à passage intégral, poignée plate rouge, pour réseaux chimiques, pharmaceutiques, pétro-chimiques, installations hydrauliques et air comprimé, femelle BSP, PN50, DN3"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco