Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces inox PN63 ATEX Série 704 Femelle NPT DN1/2" - 704004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 1 - filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 2 - filetage femelle, conique (NPT)
article de régulation de pression - 63
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781119907
Réf. Sonepar
03969111990
Réf. Fournisseur
704004
Marque
Sferaco
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
type raccordement 1:
filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
type raccordement 2:
filetage femelle, conique (NPT)
article de régulation de pression:
63
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
qualité du matériau:
ASTM A351 CF8M
protection de la surface du boîtier:
sans
matériau du joint sphérique:
PTFE
matériau de la sphère:
acier inoxydable
traitement de la surface de la boule:
sans
matériau de la broche:
acier inoxydable
matériau du joint de tige primaire:
PTFE
matériau du joint de tige secondaire:
PTFE
avec raccord d'accouplement 1:
Non
code contour connection 1:
autre
avec raccord d'accouplement 2:
Non
code contour connexion 2:
autre
joint:
PTFE
pays de fabrication:
CHINE
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
avec coque isolante:
Non
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
63 bar
température moyenne (permanente):
-50...180 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
poignée
construction du boîtier:
2 pièce
passage totalement libre:
Oui
longueur raccordement 1:
20.5 mm
longueur utile raccordement 1:
20.5 mm
longueur raccordement 2:
20.5 mm
longueur utile raccordement 2:
20.5 mm
hauteur de poignée:
52.5 mm
longueur de poignée:
103 mm
angle de la vanne:
180 °
valeur KVS:
31.3
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


