Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 2 pièces inox PN63 ATEX Série 706 Femelle BSP DN1/2" - 706004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression - 63
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781102022
Réf. Sonepar
03969110202
Réf. Fournisseur
706004
Marque
Sferaco
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression:
63
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
qualité du matériau:
ASTM A351 CF8M
protection de la surface du boîtier:
sans
matériau du joint sphérique:
PTFE
matériau de la sphère:
acier inoxydable
traitement de la surface de la boule:
sans
matériau de la broche:
acier inoxydable
matériau du joint de tige primaire:
PTFE
matériau du joint de tige secondaire:
PTFE
avec raccord d'accouplement 1:
Non
code contour connection 1:
autre
avec raccord d'accouplement 2:
Non
code contour connexion 2:
autre
joint:
PTFE
pression nominale de bride:
autre
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
avec coque isolante:
Non
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
63 bar
température moyenne (permanente):
-50...180 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
poignée
construction du boîtier:
2 pièce
passage totalement libre:
Oui
longueur raccordement 1:
20.5 mm
longueur utile raccordement 1:
20.5 mm
longueur raccordement 2:
20.5 mm
longueur utile raccordement 2:
20.5 mm
hauteur de poignée:
52.5 mm
longueur de poignée:
103 mm
angle de la vanne:
180 °
valeur KVS:
31.3
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


