Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces acier ISO sécurité feu Série 702DM2 SW DN15 - 702DM215

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces acier ISO sécurité feu Série 702DM2 SW DN15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • type raccordement 1 - manchon à souder

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 15

  • type raccordement 2 - manchon à souder

  • article de régulation de pression - ANSI 800

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781238554

Réf. Sonepar

03969123855

Réf. Fournisseur

702DM215

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

type raccordement 1:

manchon à souder

diamètre nominal raccordement 2:

DN 15

type raccordement 2:

manchon à souder

article de régulation de pression:

ANSI 800

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A216 WCB

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

autre

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

graphite

matériau du joint de tige secondaire:

FPM (FKM)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

autre

pression nominale de bride:

autre

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

138 bar

température moyenne (permanente):

-29...220 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

3 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur de poignée:

110 mm

angle de la vanne:

180 °

valeur KVS:

36

Robinet à tournant sphérique acier 3 pièces à tirants noyés sécurité feu Série 702DM1 gamme excellence, avec platine ISO 5211 à montage direct pour motorisation, émissions fugitives ISO 15848-1, sièges PTFE+inox, à souder SW, PN138, DN15

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco