Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces acier ISO5211 Série 710 à brides PN40 DN32 - 710032

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces acier ISO5211 Série 710 à brides PN40 DN32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 32

  • type raccordement 1 - à bride

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 32

  • type raccordement 2 - à bride

  • article de régulation de pression - 40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781100745

Réf. Sonepar

03969110074

Réf. Fournisseur

710032

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 32

type raccordement 1:

à bride

diamètre nominal raccordement 2:

DN 32

type raccordement 2:

à bride

article de régulation de pression:

40

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A216 WCB

protection de la surface du boîtier:

autre

matériau du joint sphérique:

autre

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

autre

matériau du joint de tige secondaire:

autre

diamètre extérieur raccordement 1:

140 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre extérieur raccordement 2:

140 mm

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

autre

pression nominale de bride:

40

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

40 bar

température moyenne (permanente):

-20...220 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

3 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur raccordement 1:

18 mm

longueur utile raccordement 1:

18 mm

longueur raccordement 2:

18 mm

longueur utile raccordement 2:

18 mm

longueur de poignée:

185 mm

angle de la vanne:

180 °

Robinet à tournant sphérique acier 3 pièces émissions fugitives Série 710 gamme performance, avec platine ISO 5211 à montage direct pour motorisation, pour industries chimiques, air comprimé, pétrochimiques, DIN 3202 F1, à brides PN40, DN32

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco