Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces acier sécurité feu Série 702 à souder BW DN8 - 702108

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces acier sécurité feu Série 702 à souder BW DN8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 8

  • type raccordement 1 - extrémité à souder

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 8

  • type raccordement 2 - extrémité à souder

  • article de régulation de pression - ANSI 800

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781130414

Réf. Sonepar

03969113041

Réf. Fournisseur

702108

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 8

type raccordement 1:

extrémité à souder

diamètre nominal raccordement 2:

DN 8

type raccordement 2:

extrémité à souder

article de régulation de pression:

ANSI 800

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A216 WCB

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

PTFE avec du carbone (noir)

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

graphite

matériau du joint de tige secondaire:

graphite

avec raccord d'accouplement 1:

Non

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

autre

pression nominale de bride:

autre

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

140 bar

température moyenne (permanente):

-20...220 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

3 pièce

passage totalement libre:

Oui

hauteur de poignée:

98.4 mm

longueur de poignée:

204.2 mm

angle de la vanne:

180 °

valeur KVS:

13

Robinet à tournant sphérique acier 3 pièces à tirants noyés sécurité feu Série 702 gamme excellence, avec platine ISO 5211 pour motorisation, pour industries chimiques, air comprimé, pétrochimiques, à souder BW, PN140, DN8

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco