Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces acier sécurité feu Série 702 Fem. BSP DN2" - 702009

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces acier sécurité feu Série 702 Fem. BSP DN2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 2 pouces (50)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 2 pouces (50)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - PN 100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781130407

Réf. Sonepar

03969113040

Réf. Fournisseur

702009

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

2 pouces (50)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 2:

2 pouces (50)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

PN 100

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A216 WCB

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

PTFE avec du carbone (noir)

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

graphite

matériau du joint de tige secondaire:

graphite

avec raccord d'accouplement 1:

Non

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

autre

pression nominale de bride:

autre

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

100 bar

température moyenne (permanente):

-20...220 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

3 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur raccordement 1:

25 mm

longueur utile raccordement 1:

25 mm

longueur raccordement 2:

25 mm

longueur utile raccordement 2:

25 mm

hauteur de poignée:

130 mm

longueur de poignée:

211 mm

angle de la vanne:

180 °

valeur KVS:

414.8

Robinet à tournant sphérique acier 3 pièces à tirants noyés sécurité feu Série 702 gamme excellence, avec platine ISO 5211 pour motorisation, pour industries chimiques, air comprimé, pétrochimiques, femelle BSP, PN100, DN2"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco