Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces inox ISO sécurité feu Série 703DM2 SW DN25 - 703DM225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 25
type raccordement 1 - manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2 - DN 25
type raccordement 2 - manchon à souder
article de régulation de pression - ANSI 800
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781238493
Réf. Sonepar
03969123849
Réf. Fournisseur
703DM225
Marque
Sferaco
diamètre nominal raccordement 1:
DN 25
type raccordement 1:
manchon à souder
diamètre nominal raccordement 2:
DN 25
type raccordement 2:
manchon à souder
article de régulation de pression:
ANSI 800
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
qualité du matériau:
ASTM A351 CF8M
protection de la surface du boîtier:
sans
matériau du joint sphérique:
autre
matériau de la sphère:
acier inoxydable
traitement de la surface de la boule:
sans
matériau de la broche:
acier inoxydable
matériau du joint de tige primaire:
graphite
matériau du joint de tige secondaire:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
code contour connection 1:
autre
avec raccord d'accouplement 2:
Non
code contour connexion 2:
autre
joint:
autre
pays de fabrication:
TAIWAN
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
avec coque isolante:
Non
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
138 bar
température moyenne (permanente):
-40...220 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
poignée
construction du boîtier:
3 pièce
passage totalement libre:
Oui
longueur de poignée:
135 mm
angle de la vanne:
180 °
valeur KVS:
90
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


