Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces inox ISO5211 HT Série 748 à souder BW DN10 - 748010

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces inox ISO5211 HT Série 748 à souder BW DN10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 10

  • type raccordement 1 - extrémité à souder

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 10

  • type raccordement 2 - extrémité à souder

  • article de régulation de pression - 63

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781119143

Réf. Sonepar

03969111914

Réf. Fournisseur

748010

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 10

type raccordement 1:

extrémité à souder

diamètre nominal raccordement 2:

DN 10

type raccordement 2:

extrémité à souder

article de régulation de pression:

63

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

ASTM A351 CF8M

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

autre

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

autre

matériau du joint de tige secondaire:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

autre

pays de fabrication:

TAIWAN

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

63 bar

température moyenne (permanente):

-30...220 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

3 pièce

passage totalement libre:

Oui

hauteur de poignée:

73 mm

longueur de poignée:

112 mm

angle de la vanne:

180 °

valeur KVS:

21

Robinet à tournant sphérique inox 3 pièces à souder BW Série 748 gamme performance, avec platine ISO 5211 à montage direct pour motorisation, ATEX, émissions fugitives, sièges PTFE+inox, haute température, vapeur, air comprimé, PN63, DN10

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco