Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces inox ISO5211 HT Série 748 à souder BW DN20 - 748020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 20
type raccordement 1 - extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2 - DN 20
type raccordement 2 - extrémité à souder
article de régulation de pression - 63
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781119167
Réf. Sonepar
03969111916
Réf. Fournisseur
748020
Marque
Sferaco
diamètre nominal raccordement 1:
DN 20
type raccordement 1:
extrémité à souder
diamètre nominal raccordement 2:
DN 20
type raccordement 2:
extrémité à souder
article de régulation de pression:
63
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
qualité du matériau:
ASTM A351 CF8M
protection de la surface du boîtier:
sans
matériau du joint sphérique:
autre
matériau de la sphère:
acier inoxydable
traitement de la surface de la boule:
sans
matériau de la broche:
acier inoxydable
matériau du joint de tige primaire:
autre
matériau du joint de tige secondaire:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
code contour connection 1:
autre
avec raccord d'accouplement 2:
Non
code contour connexion 2:
autre
joint:
autre
pays de fabrication:
TAIWAN
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
avec coque isolante:
Non
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
63 bar
température moyenne (permanente):
-30...220 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
poignée
construction du boîtier:
3 pièce
passage totalement libre:
Oui
longueur de poignée:
112 mm
angle de la vanne:
180 °
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


