Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces inox PN25 Série 791 à souder BW DN65 - 791065

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces inox PN25 Série 791 à souder BW DN65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 65

  • type raccordement 1 - extrémité à souder

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 65

  • type raccordement 2 - extrémité à souder

  • article de régulation de pression - 25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781120231

Réf. Sonepar

03969112023

Réf. Fournisseur

791065

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 65

type raccordement 1:

extrémité à souder

diamètre nominal raccordement 2:

DN 65

type raccordement 2:

extrémité à souder

article de régulation de pression:

25

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

ASTM A351 CF8M

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

matériau du joint de tige secondaire:

PTFE

diamètre extérieur raccordement 1:

76.5 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre extérieur raccordement 2:

76.5 mm

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

PTFE

pression nominale de bride:

autre

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

25 bar

température moyenne (permanente):

-20...180 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

3 pièce

passage totalement libre:

Oui

hauteur de poignée:

122 mm

longueur de poignée:

230 mm

angle de la vanne:

180 °

valeur KVS:

275.9

Robinet à tournant sphérique inox 3 pièces à souder BW Série 791 gamme initiale, passage intégral, pour le sectionnement de fluides dans les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques et air comprimé, PN25, DN65

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco