Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 pièces inox PN63 Série 744 Femelle NPT DN1/4" - 744002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - 1/4 pouce (8)
type raccordement 1 - filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2 - 1/4 pouce (8)
type raccordement 2 - filetage femelle, conique (NPT)
article de régulation de pression - 63
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781103340
Réf. Sonepar
03969110334
Réf. Fournisseur
744002
Marque
Sferaco
diamètre nominal raccordement 1:
1/4 pouce (8)
type raccordement 1:
filetage femelle, conique (NPT)
diamètre nominal raccordement 2:
1/4 pouce (8)
type raccordement 2:
filetage femelle, conique (NPT)
article de régulation de pression:
63
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
qualité du matériau:
ASTM A351 CF8M
protection de la surface du boîtier:
sans
matériau du joint sphérique:
PTFE
matériau de la sphère:
acier inoxydable
traitement de la surface de la boule:
sans
matériau de la broche:
acier inoxydable
matériau du joint de tige primaire:
PTFE
matériau du joint de tige secondaire:
PTFE
avec raccord d'accouplement 1:
Non
code contour connection 1:
autre
avec raccord d'accouplement 2:
Non
code contour connexion 2:
autre
joint:
PTFE
pression nominale de bride:
autre
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
avec coque isolante:
Non
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
63 bar
température moyenne (permanente):
-20...180 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
poignée
construction du boîtier:
3 pièce
passage totalement libre:
Oui
hauteur de poignée:
49 mm
longueur de poignée:
103 mm
angle de la vanne:
180 °
valeur KVS:
5.2
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


