Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 voies en L acier PN350 Série 721 Femelle BSP DN1/2" - 721004

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 voies en L acier PN350 Série 721 Femelle BSP DN1/2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 350 bar

  • température moyenne (permanente) - -10...100 °C

  • longueur raccordement 1 - 17 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781109052

Réf. Sonepar

03969110905

Réf. Fournisseur

721004

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

différence maximale de pression à 20 °C:

350 bar

température moyenne (permanente):

-10...100 °C

longueur raccordement 1:

17 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

acier forgé

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

type raccordement 3:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

autre

pression nominale de bride:

autre

avec piquage de raccordement 3:

Non

traitement de la surface:

autre

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

levier

joint:

polyoxyméthylène (POM)

passage totalement libre:

Non

perçage du boisseau sphérique:

perçage en L

longueur utile raccordement 1:

17 mm

longueur raccordement 2:

17 mm

longueur utile raccordement 2:

17 mm

longueur raccordement 3:

17 mm

longueur utile raccordement 3:

17 mm

hauteur de poignée:

99.5 mm

longueur de poignée:

110 mm

angle côté 1 / côté 2:

90 °

angle côté 1 / côté 3:

90 °

adapté aux chauffages:

Non

adapté aux climatiseurs:

Non

pression de travail max.:

350 bar

Robinet à tournant sphérique 3 voies acier haute pression avec lumière en L Série 721 pour le sectionnement ou la déviation de fluides dans les réseaux hydrauliques, ATEX, PN350, femelle BSP, DN1/2"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco