Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 voies en L inox 1.4408 Série 780 Femelle BSP DN1/2" - 780004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1/2 pouce (15)
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
différence maximale de pression à 20 °C - 40 bar
température moyenne (permanente) - -25...180 °C
longueur raccordement 1 - 17 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781118559
Réf. Sonepar
03969111855
Réf. Fournisseur
780004
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
1/2 pouce (15)
type raccordement 1:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
différence maximale de pression à 20 °C:
40 bar
température moyenne (permanente):
-25...180 °C
longueur raccordement 1:
17 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
avec raccord d'accouplement 2:
Non
type raccordement 3:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
article de régulation de pression:
40
pression nominale de bride:
autre
avec piquage de raccordement 3:
Non
traitement de la surface:
non traité
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
levier
joint:
PTFE
passage totalement libre:
Non
perçage du boisseau sphérique:
perçage en L
longueur utile raccordement 1:
17 mm
longueur raccordement 2:
17 mm
longueur utile raccordement 2:
17 mm
longueur raccordement 3:
17 mm
longueur utile raccordement 3:
17 mm
hauteur de poignée:
66 mm
longueur de poignée:
130 mm
angle côté 1 / côté 2:
90 °
angle côté 1 / côté 3:
90 °
valeur KVS:
4.75
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
pression de travail max.:
40 bar
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


