Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 voies en T inox 1.4408 Série 781 Femelle BSP DN1/2" - 781004

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique 3 voies en T inox 1.4408 Série 781 Femelle BSP DN1/2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 40 bar

  • température moyenne (permanente) - -25...180 °C

  • longueur raccordement 1 - 17 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781118634

Réf. Sonepar

03969111863

Réf. Fournisseur

781004

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

type raccordement 1:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

différence maximale de pression à 20 °C:

40 bar

température moyenne (permanente):

-25...180 °C

longueur raccordement 1:

17 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

type raccordement 3:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

article de régulation de pression:

40

pression nominale de bride:

autre

avec piquage de raccordement 3:

Non

traitement de la surface:

non traité

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

levier

joint:

PTFE

passage totalement libre:

Non

perçage du boisseau sphérique:

perçage en T

longueur utile raccordement 1:

17 mm

longueur raccordement 2:

17 mm

longueur utile raccordement 2:

17 mm

longueur raccordement 3:

17 mm

longueur utile raccordement 3:

17 mm

hauteur de poignée:

66 mm

longueur de poignée:

130 mm

angle côté 1 / côté 2:

90 °

angle côté 1 / côté 3:

90 °

valeur KVS:

4.75

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

pression de travail max.:

40 bar

Robinet à tournant sphérique inox 1.4408 3 voies lumière en T femelle BSP Série 781, ATEX, double système antistatique, axe inéjectable, platine ISO 5211 pour motorisation directe, pour réseaux chimiques, pétro-chimiques, DN1/2"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco