Sferaco - Vanne à boisseau sphérique à brides tournantes inox ELSA Série ELITSW DN25 - ELITSW25

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique à brides tournantes inox ELSA Série ELITSW DN25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 25

  • type raccordement 1 - manchon à souder

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 25

  • type raccordement 2 - manchon à souder

  • article de régulation de pression - 63

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781266410

Réf. Sonepar

03969126641

Réf. Fournisseur

ELITSW25

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 25

type raccordement 1:

manchon à souder

diamètre nominal raccordement 2:

DN 25

type raccordement 2:

manchon à souder

article de régulation de pression:

63

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

matériau du joint de tige secondaire:

PTFE

diamètre extérieur raccordement 1:

33.9 mm

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre extérieur raccordement 2:

33.9 mm

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

PTFE

pression nominale de bride:

autre

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

63 bar

température moyenne (permanente):

-50...210 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

3 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur raccordement 1:

15.8 mm

longueur utile raccordement 1:

15.8 mm

longueur raccordement 2:

15.8 mm

longueur utile raccordement 2:

15.8 mm

hauteur de poignée:

106.6 mm

longueur de poignée:

170.5 mm

angle de la vanne:

180 °

valeur KVS:

98

Robinet à tournant sphérique 3 pièces à brides tournantes inox 1.4409 ELSA Série ELITSW, passage intégral, émissions fugitives, CE 1935-2004, pour réseaux pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires, à souder SW ISO, PN63, DN25

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco