Sferaco - Vanne à boisseau sphérique haute pression acier PN420 Série 799 Femelle BSP 3/4" - 799005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)
type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598780014562
Réf. Sonepar
03969001456
Réf. Fournisseur
799005
Marque
Sferaco
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
qualité du matériau:
acier forgé
protection de la surface du boîtier:
autre
matériau du joint sphérique:
autre
matériau de la sphère:
acier
traitement de la surface de la boule:
chromé
matériau de la broche:
acier
matériau du joint de tige primaire:
caoutchouc nitrile NBR
matériau du joint de tige secondaire:
caoutchouc nitrile NBR
avec raccord d'accouplement 1:
Non
code contour connection 1:
autre
avec raccord d'accouplement 2:
Non
code contour connexion 2:
autre
joint:
polyoxyméthylène (POM)
pression nominale de bride:
autre
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
avec coque isolante:
Non
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
420 bar
température moyenne (permanente):
-20...100 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
poignée
construction du boîtier:
2 pièce
passage totalement libre:
Non
longueur raccordement 1:
21 mm
longueur utile raccordement 1:
21 mm
longueur raccordement 2:
21 mm
longueur utile raccordement 2:
21 mm
hauteur de poignée:
106.5 mm
longueur de poignée:
180 mm
angle de la vanne:
180 °
valeur KVS:
53.7
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


