Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à boisseau sphérique haute pression acier PN500 Série 799 Femelle BSP 3/8" - 799003

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à boisseau sphérique haute pression acier PN500 Série 799 Femelle BSP 3/8"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/8 pouce (10)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 3/8 pouce (10)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780014548

Réf. Sonepar

03969001454

Réf. Fournisseur

799003

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

3/8 pouce (10)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 2:

3/8 pouce (10)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

acier forgé

protection de la surface du boîtier:

autre

matériau du joint sphérique:

autre

matériau de la sphère:

acier

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

acier

matériau du joint de tige primaire:

caoutchouc nitrile NBR

matériau du joint de tige secondaire:

caoutchouc nitrile NBR

avec raccord d'accouplement 1:

Non

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

polyoxyméthylène (POM)

pression nominale de bride:

autre

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

500 bar

température moyenne (permanente):

-20...100 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Non

longueur raccordement 1:

15.5 mm

longueur utile raccordement 1:

15.5 mm

longueur raccordement 2:

15.5 mm

longueur utile raccordement 2:

15.5 mm

hauteur de poignée:

96.5 mm

longueur de poignée:

110 mm

angle de la vanne:

180 °

valeur KVS:

6

Robinet à tournant sphérique acier haute pression 2 voies Série 799 pour le sectionnement de fluides dans les réseaux hydrauliques, ATEX, PN500, femelle BSP, DN3/8"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco