Sferaco - Vanne à fermeture rapide à double opercule bronze femelle BSP Série 140 DN3" - 140011

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à fermeture rapide à double opercule bronze femelle BSP Série 140 DN3"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3 pouces (80)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 10

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

  • matériau du boîtier/corps - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027704000084

Réf. Sonepar

03969400008

Réf. Fournisseur

140011

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

3 pouces (80)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

10

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

matériau du boîtier/corps:

bronze

qualité du matériau:

bronze (Rg 5)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

pression nominale de bride:

autre

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

traitement de la surface:

non traité

fourré à l'intérieur:

autre

commande:

levier

type de têtière:

vissé

avec indicateur:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Non

vanne à soufflet:

Non

joint:

bronze

avec bouchon de drainage:

Non

longueur raccordement 1:

21 mm

longueur utile raccordement 1:

21 mm

longueur raccordement 2:

21 mm

longueur utile raccordement 2:

21 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

205 mm

standard:

autre

température moyenne (permanente):

-10...110 °C

valeur KVS:

850

Vanne à fermeture rapide à double opercule bronze femelle BSP Série 140 passage intégral pour le sectionnement de réseaux d’eau, de chauffage sanitaire, d’arrosage, d’irrigation, ou de fluides chargés, vanne non étanche, PN10, DN3"

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco