Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à sphère acier forgé A105N 3 pièces Sécu feu Série 7451 à souder SW DN15 - 745115

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère acier forgé A105N 3 pièces Sécu feu Série 7451 à souder SW DN15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • type raccordement 1 - manchon à souder

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 15

  • type raccordement 2 - manchon à souder

  • article de régulation de pression - ANSI 800

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781185117

Réf. Sonepar

03969118511

Réf. Fournisseur

745115

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

type raccordement 1:

manchon à souder

diamètre nominal raccordement 2:

DN 15

type raccordement 2:

manchon à souder

article de régulation de pression:

ANSI 800

matériau du boîtier/corps:

acier

qualité du matériau:

ASTM A105N

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

autre

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

graphite

matériau du joint de tige secondaire:

graphite

avec raccord d'accouplement 1:

Non

code contour connection 1:

autre

avec raccord d'accouplement 2:

Non

code contour connexion 2:

autre

joint:

autre

pression nominale de bride:

autre

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

136 bar

température moyenne (permanente):

-29...200 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

3 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur raccordement 1:

12.7 mm

longueur utile raccordement 1:

12.7 mm

longueur raccordement 2:

12.7 mm

longueur utile raccordement 2:

12.7 mm

hauteur de poignée:

78 mm

longueur de poignée:

160 mm

angle de la vanne:

180 °

valeur KVS:

10.4

Robinet à tournant sphérique 3 pièces acier forgé A105N 800lbs Série 7451 pour le sectionnement de réseaux d’eau, gasoil, vapeur, pétrochimie, industries pétrolières et gaz, ATEX, sécurité feu API607, à souder SW, DN15

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco