Sferaco - Vanne à sphère dégraisée oxygène Série 520 femelle-femelle poignée blanche 1/4" - 520002

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère dégraisée oxygène Série 520 femelle-femelle poignée blanche 1/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/4 pouce (8)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1/4 pouce (8)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 63

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027704010021

Réf. Sonepar

03969112695

Réf. Fournisseur

520002

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

1/4 pouce (8)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 2:

1/4 pouce (8)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

63

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de la surface du boîtier:

nickelé

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

laiton

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

laiton

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

matériau du joint de tige secondaire:

EPDM

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

PTFE

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

60 bar

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Oui

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur raccordement 1:

10 mm

longueur raccordement 2:

10 mm

hauteur de poignée:

40.5 mm

longueur de poignée:

80 mm

angle de la vanne:

180 °

Vanne à sphère laiton dégraissée oxygène série industrie filets longs poignée blanche Série 520, femelle femelle DN1/4", double étanchéité à l'axe par presse étoupe PTFE et joint torique EPDM avec passage intégral