Sferaco - Vanne à sphère fonte GL Série 507 à brides PN10/16 DN50 écartement DIN3202 F18 - 507050

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère fonte GL Série 507 à brides PN10/16 DN50 écartement DIN3202 F18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 50

  • type raccordement 1 - à bride

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 50

  • type raccordement 2 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781161449

Réf. Sonepar

03969600793

Réf. Fournisseur

507050

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 50

type raccordement 1:

à bride

diamètre nominal raccordement 2:

DN 50

type raccordement 2:

à bride

article de régulation de pression:

16

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GG 25 (GJL-250)

protection de la surface du boîtier:

apprêt

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

acier inoxydable

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

acier inoxydable

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

matériau du joint de tige secondaire:

FPM (FKM)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

PTFE

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

température moyenne (permanente):

-10...200 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Oui

hauteur de poignée:

127 mm

longueur de poignée:

302.5 mm

angle de la vanne:

180 °

Vanne à sphère fonte GL Série 507 DN50 à brides PN10/16 écartement suivant DIN3202 F18 avec platine ISO 5211 à passage intégral pour le sectionnement de réseaux d’eau, de chauffage, d’arrosage, d’irrigation ou de climatisation

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco