Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à sphère fonte GS Série 500 à brides PN10/16 DN125 écartement NF29323 - 500125

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère fonte GS Série 500 à brides PN10/16 DN125 écartement NF29323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 125

  • type raccordement 1 - à bride

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 125

  • type raccordement 2 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781164525

Réf. Sonepar

03969116452

Réf. Fournisseur

500125

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 125

type raccordement 1:

à bride

diamètre nominal raccordement 2:

DN 125

type raccordement 2:

à bride

article de régulation de pression:

16

matériau du boîtier/corps:

fonte

qualité du matériau:

fonte GGG 40

protection de la surface du boîtier:

apprêt

matériau du joint sphérique:

PTFE avec du carbone (noir)

matériau de la sphère:

laiton

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

laiton

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

matériau du joint de tige secondaire:

caoutchouc nitrile NBR

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

PTFE

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

température moyenne (permanente):

-10...100 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Oui

hauteur de poignée:

225 mm

longueur de poignée:

520 mm

angle de la vanne:

180 °

Vanne à sphère fonte GS Série 500 à brides PN10/16 DN125 avec platine ISO 5211 à passage intégral pour le sectionnement de fluides courants compatibles du groupe 2, double joints NBR et joint PTFE à l'axe, sèges PTFE+carbone

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco