Sferaco - Vanne à sphère laiton 3 voies 2 positions en L Série 513 Femelle BSP DN1" - 513006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 pouces (25)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
température moyenne (permanente) - -10...120 °C
longueur raccordement 1 - 21 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781142004
Réf. Sonepar
03969114200
Réf. Fournisseur
513006
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
1 pouces (25)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
température moyenne (permanente):
-10...120 °C
longueur raccordement 1:
21 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec raccord d'accouplement 2:
Non
type raccordement 3:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec piquage de raccordement 3:
Non
traitement de la surface:
nickelé
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
levier
joint:
PTFE
passage totalement libre:
Non
perçage du boisseau sphérique:
perçage en L
longueur utile raccordement 1:
21 mm
longueur raccordement 2:
21 mm
longueur utile raccordement 2:
21 mm
longueur raccordement 3:
21 mm
longueur utile raccordement 3:
21 mm
hauteur de poignée:
66.5 mm
longueur de poignée:
130 mm
angle côté 1 / côté 2:
90 °
angle côté 1 / côté 3:
90 °
valeur KVS:
12.21
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
pression de travail max.:
16 bar
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


