Sferaco - Vanne à sphère laiton 3 voies 2 positions en L Série 513 Femelle BSP DN3/4" - 513005

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère laiton 3 voies 2 positions en L Série 513 Femelle BSP DN3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar

  • température moyenne (permanente) - -10...120 °C

  • longueur raccordement 1 - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781141991

Réf. Sonepar

03969114199

Réf. Fournisseur

513005

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

longueur raccordement 1:

19 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

type raccordement 3:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

16

pression nominale de bride:

16

avec piquage de raccordement 3:

Non

traitement de la surface:

nickelé

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

levier

joint:

PTFE

passage totalement libre:

Non

perçage du boisseau sphérique:

perçage en L

longueur utile raccordement 1:

19 mm

longueur raccordement 2:

19 mm

longueur utile raccordement 2:

19 mm

longueur raccordement 3:

19 mm

longueur utile raccordement 3:

19 mm

hauteur de poignée:

66.7 mm

longueur de poignée:

125.8 mm

angle côté 1 / côté 2:

90 °

angle côté 1 / côté 3:

90 °

valeur KVS:

6.44

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

pression de travail max.:

16 bar

Vanne à sphère laiton CW617N 3 voies 2 positions lumière en L femelle BSP Série 513 DN3/4", joints de corps NBR, presse étoupe et sièges PTFE, passage réduit, étanche sur les 3 voies, PN16