Sferaco - Vanne à sphère laiton 3 voies 2 positions en T Série 514 Femelle BSP DN1/4" - 514002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1/4 pouce (8)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
différence maximale de pression à 20 °C - 16 bar
température moyenne (permanente) - -10...120 °C
longueur raccordement 1 - 15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781142042
Réf. Sonepar
03969114204
Réf. Fournisseur
514002
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
1/4 pouce (8)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
différence maximale de pression à 20 °C:
16 bar
température moyenne (permanente):
-10...120 °C
longueur raccordement 1:
15 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
avec raccord d'accouplement 1:
Non
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec raccord d'accouplement 2:
Non
type raccordement 3:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression:
16
pression nominale de bride:
16
avec piquage de raccordement 3:
Non
traitement de la surface:
nickelé
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
levier
joint:
PTFE
pays de fabrication:
CHINE
perçage du boisseau sphérique:
perçage en T
longueur utile raccordement 1:
15 mm
longueur raccordement 2:
15 mm
longueur utile raccordement 2:
15 mm
longueur raccordement 3:
15 mm
longueur utile raccordement 3:
15 mm
hauteur de poignée:
63.7 mm
longueur de poignée:
125.8 mm
angle côté 1 / côté 2:
90 °
angle côté 1 / côté 3:
90 °
valeur KVS:
2.26
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
pression de travail max.:
16 bar
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


