Sferaco - Vanne à sphère laiton 3 voies 3 positions en T Série 535 Femelle BSP DN1" - 535006

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère laiton 3 voies 3 positions en T Série 535 Femelle BSP DN1"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • différence maximale de pression à 20 °C - 5 bar

  • température moyenne (permanente) - -10...100 °C

  • longueur raccordement 1 - 17 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598780005089

Réf. Sonepar

03969000508

Réf. Fournisseur

535006

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

1 pouces (25)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

différence maximale de pression à 20 °C:

5 bar

température moyenne (permanente):

-10...100 °C

longueur raccordement 1:

17 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

avec raccord d'accouplement 1:

Non

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

type raccordement 3:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

25

pression nominale de bride:

25

avec piquage de raccordement 3:

Non

traitement de la surface:

nickelé

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

levier

joint:

PTFE

passage totalement libre:

Oui

perçage du boisseau sphérique:

perçage en T

longueur utile raccordement 1:

17 mm

longueur raccordement 2:

17 mm

longueur utile raccordement 2:

17 mm

longueur raccordement 3:

17 mm

longueur utile raccordement 3:

17 mm

hauteur de poignée:

55 mm

longueur de poignée:

115 mm

angle côté 1 / côté 2:

90 °

angle côté 1 / côté 3:

90 °

valeur KVS:

10.76

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

pression de travail max.:

25 bar

Vanne à sphère laiton CW617N 3 voies 3 positions lumière en T femelle BSP Série 535 DN1", joint torique FKM, presse étoupe et sièges PTFE, passage standard, étanche sur les 3 voies, PN25

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco