Sferaco - Vanne à sphère laiton 4MS NF mâle femelle à purge manette papillon DN 3/4" - 550005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)
type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression - 25
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781120965
Réf. Sonepar
03969112096
Réf. Fournisseur
550005
Marque
Sferaco
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
article de régulation de pression:
25
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de la surface du boîtier:
nickelé
matériau du joint sphérique:
PTFE
matériau de la sphère:
laiton
traitement de la surface de la boule:
chromé
matériau de la broche:
laiton
matériau du joint de tige primaire:
PTFE
matériau du joint de tige secondaire:
EPDM
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
joint:
PTFE
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Oui
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
avec coque isolante:
Non
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
25 bar
température moyenne (permanente):
-5...90 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
poignée
construction du boîtier:
2 pièce
passage totalement libre:
Oui
longueur raccordement 1:
12 mm
longueur raccordement 2:
12 mm
hauteur de poignée:
44 mm
longueur de poignée:
50 mm
angle de la vanne:
180 °
Les Atouts de l'article:
Vanne certifié NF079 - Doulbe étanchéité presse étoupe PTFE + joint NBR - ACS - DVGW - Garantie 10 ans - Sphère percée limitant bactéries et tartre


