Sferaco - Vanne à sphère laiton CW617N à brides PN10/16 Série 504 DN32 - 504032

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère laiton CW617N à brides PN10/16 Série 504 DN32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 32

  • type raccordement 1 - à bride

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 32

  • type raccordement 2 - à bride

  • article de régulation de pression - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027704002255

Réf. Sonepar

03969400225

Réf. Fournisseur

504032

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 32

type raccordement 1:

à bride

diamètre nominal raccordement 2:

DN 32

type raccordement 2:

à bride

article de régulation de pression:

16

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

laiton

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

laiton

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

PTFE

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Oui

hauteur de poignée:

100 mm

longueur de poignée:

165 mm

angle de la vanne:

180 °

Vanne à sphère laiton CW617N à brides PN10/16 Série 504 DN32 à passage intégral pour les réseaux d?adduction et de distribution d?eau, passage intégral et presse étoupe PTFE, poignée aluminium rouge

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco