Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à sphère laiton CW617N sphéro-conique Série 670 pour tube cuivre DN12 - 670312

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère laiton CW617N sphéro-conique Série 670 pour tube cuivre DN12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 12

  • type raccordement 1 - à compression

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 12

  • type raccordement 2 - à compression

  • article de régulation de pression - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027704000923

Réf. Sonepar

03969400092

Réf. Fournisseur

670312

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 12

type raccordement 1:

à compression

diamètre nominal raccordement 2:

DN 12

type raccordement 2:

à compression

article de régulation de pression:

16

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de la surface du boîtier:

nickelé

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

laiton

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

laiton

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

avec raccord d'accouplement 1:

Oui

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

joint:

PTFE

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

16 bar

température moyenne (permanente):

5...90 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Non

longueur raccordement 1:

10.5 mm

longueur raccordement 2:

10.5 mm

hauteur de poignée:

35 mm

longueur de poignée:

38 mm

angle de la vanne:

180 °

Vanne à sphère laiton CW617N-4MS nickelé avec manette aluminium rouge Série 670 à raccords chromés C+ pour tube cuivre DN12, presse étoupe PTFE, PN16

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco