Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à sphère laiton NF Gaz Femelle BSP Poignée jaune Série 620 DN1/2" - 620004

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère laiton NF Gaz Femelle BSP Poignée jaune Série 620 DN1/2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)

  • type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • commande - poignée

  • température moyenne maximale (permanente) - 20 °C

  • pression max. de service à température moyenne max. - 5 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8027704002491

Réf. Sonepar

03969400249

Réf. Fournisseur

620004

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

1/2 pouce (15)

type raccordement 1:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

commande:

poignée

température moyenne maximale (permanente):

20 °C

pression max. de service à température moyenne max.:

5 bar

matériau du boîtier/corps:

laiton

classe de qualité matériau boîtier/corps:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de la surface du boîtier:

non traité

avec raccord d'accouplement 1:

Non

diamètre nominal raccordement 2:

1/2 pouce (15)

type raccordement 2:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

avec raccord d'accouplement 2:

Non

homologation EN 331:

Oui

version rectangulaire:

Non

appareil à vitrifier:

Non

avec verrouillage:

Non

longueur raccordement 1:

17 mm

longueur utile raccordement 1:

17 mm

longueur raccordement 2:

17 mm

longueur utile raccordement 2:

17 mm

hauteur de poignée / volant:

42.5 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

90 mm

température ambiante:

-5...60 °C

HTB (capacité de charge thermique plus élevée):

Non

avec contrôleur de débit de gaz:

Non

avec dispositif d'arrêt à commande thermique:

Non

avec prise de test:

Non

Vanne à sphère laiton NF ROB-GAZ Série 620 DN1/2" à poignée jaune et passage intégral pour le sectionnement de réseaux gaz, taraudage femelle BSP, axe inéjectable avec double joint torique NBR, passage intégral, Ps 5 bars

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco