Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à sphère laiton titré 4MS NF mâle femelle à purge poignée plate DN 3/4" - 549005

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère laiton titré 4MS NF mâle femelle à purge poignée plate DN 3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 25

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781120835

Réf. Sonepar

03969112083

Réf. Fournisseur

549005

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

25

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn40Pb2 (CW617N)

protection de la surface du boîtier:

nickelé

matériau du joint sphérique:

PTFE

matériau de la sphère:

laiton

traitement de la surface de la boule:

chromé

matériau de la broche:

laiton

matériau du joint de tige primaire:

PTFE

matériau du joint de tige secondaire:

EPDM

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

PTFE

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Oui

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

25 bar

température moyenne (permanente):

-5...90 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

2 pièce

passage totalement libre:

Oui

longueur raccordement 1:

12 mm

longueur raccordement 2:

12 mm

hauteur de poignée:

50 mm

longueur de poignée:

90 mm

angle de la vanne:

180 °

La vanne 1/4 de tour 549 Sferaco PN40 DN 3/4", certifiée NF par le CSTB, garantie 10ans; Utilisation : chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, irrigation. Portée plate large, sphère chromée percée, poignée anticorrosion réversible

Les Atouts de l'article:

Vanne certifié NF079 - Doulbe étanchéité presse étoupe PTFE + joint NBR - ACS - DVGW - Garantie 10 ans - Sphère percée limitant bactéries et tartre

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco