Sferaco - Vanne à sphère laiton titré 4MS NF mâle mâle à purge papillon vert DN 1" PN25 - 545006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2 - 1 pouces (25)
type raccordement 2 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 25
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781121016
Réf. Sonepar
03969112101
Réf. Fournisseur
545006
Marque
Sferaco
diamètre nominal raccordement 1:
1 pouces (25)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2:
1 pouces (25)
type raccordement 2:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
25
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
CuZn40Pb2 (CW617N)
protection de la surface du boîtier:
nickelé
matériau du joint sphérique:
PTFE
matériau de la sphère:
laiton
traitement de la surface de la boule:
chromé
matériau de la broche:
laiton
matériau du joint de tige primaire:
PTFE
matériau du joint de tige secondaire:
EPDM
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
joint:
PTFE
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Oui
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
avec coque isolante:
Non
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
25 bar
température moyenne (permanente):
-5...90 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
poignée
construction du boîtier:
2 pièce
passage totalement libre:
Oui
longueur raccordement 1:
14 mm
longueur raccordement 2:
14 mm
hauteur de poignée:
54.5 mm
longueur de poignée:
60 mm
angle de la vanne:
180 °
Les Atouts de l'article:
Vanne certifié NF079 - Doulbe étanchéité presse étoupe PTFE + joint NBR - ACS - DVGW - Garantie 10 ans - Sphère percée limitant bactéries et tartre
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


