Non retournable

Sferaco - Vanne à sphère PVC Bâtiment 3 pièces à coller Série 583 DN25 joints EPDM PN16 - 583025

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère PVC Bâtiment 3 pièces à coller Série 583 DN25 joints EPDM PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 25

  • type raccordement 1 - femelle, à coller

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 25

  • type raccordement 2 - femelle, à coller

  • article de régulation de pression - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781113134

Réf. Sonepar

03969111313

Réf. Fournisseur

583025

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 25

type raccordement 1:

femelle, à coller

diamètre nominal raccordement 2:

DN 25

type raccordement 2:

femelle, à coller

article de régulation de pression:

16

matériau du boîtier/corps:

plastique

qualité du matériau:

PVC-U

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

autre

matériau de la sphère:

autre

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

autre

matériau du joint de tige primaire:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

EPDM

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

3 bar

température moyenne (permanente):

0...60 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

3 pièce

passage totalement libre:

Non

longueur raccordement 1:

19 mm

longueur raccordement 2:

19 mm

hauteur de poignée:

58 mm

longueur de poignée:

61 mm

angle de la vanne:

180 °

Vanne à sphère PVC-U 3 pièces Bâtiment Série 583 à coller DN25 PN16 avec joints EPDM et manette bleue pour le sectionnement de réseaux d'adduction et de distribution d'eau, piscine, irrigation et arrosage

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco