Sferaco - Vanne à sphère PVC Bâtiment 3 pièces à coller Série 583 DN63 joints EPDM PN16 - 583063
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - DN 65
type raccordement 1 - femelle, à coller
diamètre nominal raccordement 2 - DN 65
type raccordement 2 - femelle, à coller
article de régulation de pression - 16
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781113172
Réf. Sonepar
03969111317
Réf. Fournisseur
583063
Marque
Sferaco
diamètre nominal raccordement 1:
DN 65
type raccordement 1:
femelle, à coller
diamètre nominal raccordement 2:
DN 65
type raccordement 2:
femelle, à coller
article de régulation de pression:
16
matériau du boîtier/corps:
plastique
qualité du matériau:
PVC-U
protection de la surface du boîtier:
sans
matériau du joint sphérique:
autre
matériau de la sphère:
autre
traitement de la surface de la boule:
sans
matériau de la broche:
autre
matériau du joint de tige primaire:
autre
avec raccord d'accouplement 1:
Non
avec raccord d'accouplement 2:
Non
joint:
EPDM
avec robinet de distribution:
Non
avec orifice de vidange:
Non
avec soupape de non-retour:
Non
avec filtre:
Non
avec thermomètre:
Non
modèle:
droit
avec coque isolante:
Non
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
ignifuge:
Non
différence maximale de pression à 20 °C:
3 bar
température moyenne (permanente):
0...60 °C
propre médicalement:
Non
exempt de graisse:
Non
commande:
poignée
construction du boîtier:
3 pièce
passage totalement libre:
Non
longueur raccordement 1:
38 mm
longueur raccordement 2:
38 mm
hauteur de poignée:
113 mm
longueur de poignée:
110 mm
angle de la vanne:
180 °
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


