Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à sphère PVC Bâtiment 3 pièces Femelle BSP Série 584 DN1/2" EPDM PN16 - 584004

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère PVC Bâtiment 3 pièces Femelle BSP Série 584 DN1/2"  EPDM PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1/2 pouce (15)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • article de régulation de pression - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781113202

Réf. Sonepar

03969111320

Réf. Fournisseur

584004

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

1/2 pouce (15)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 2:

1/2 pouce (15)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

article de régulation de pression:

10

matériau du boîtier/corps:

plastique

qualité du matériau:

PVC-U

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

autre

matériau de la sphère:

autre

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

autre

matériau du joint de tige primaire:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

EPDM

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

3 bar

température moyenne (permanente):

0...60 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

3 pièce

passage totalement libre:

Non

longueur raccordement 1:

16 mm

longueur raccordement 2:

16 mm

hauteur de poignée:

55 mm

longueur de poignée:

61 mm

angle de la vanne:

180 °

Vanne à sphère PVC-U 3 pièces Bâtiment Série 584 femelle BSP DN1/2" PN16 avec joints EPDM et manette bleue pour le sectionnement de réseaux d'adduction et de distribution d'eau, piscine, irrigation et arrosage

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco