En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sferaco - Vanne à sphère PVC Industrie 3 pièces à coller Série 598 DN32 joints FPM PN16 - 598032

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne à sphère PVC Industrie 3 pièces à coller Série 598 DN32 joints FPM PN16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 32

  • type raccordement 1 - femelle, à coller

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 32

  • type raccordement 2 - femelle, à coller

  • article de régulation de pression - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781153826

Réf. Sonepar

03969115382

Réf. Fournisseur

598032

Marque

Sferaco

diamètre nominal raccordement 1:

DN 32

type raccordement 1:

femelle, à coller

diamètre nominal raccordement 2:

DN 32

type raccordement 2:

femelle, à coller

article de régulation de pression:

16

matériau du boîtier/corps:

plastique

qualité du matériau:

PVC-U

protection de la surface du boîtier:

sans

matériau du joint sphérique:

autre

matériau de la sphère:

autre

traitement de la surface de la boule:

sans

matériau de la broche:

autre

matériau du joint de tige primaire:

autre

avec raccord d'accouplement 1:

Non

avec raccord d'accouplement 2:

Non

joint:

FPM (FKM)

avec robinet de distribution:

Non

avec orifice de vidange:

Non

avec soupape de non-retour:

Non

avec filtre:

Non

avec thermomètre:

Non

modèle:

droit

avec coque isolante:

Non

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

ignifuge:

Non

différence maximale de pression à 20 °C:

3 bar

température moyenne (permanente):

0...60 °C

propre médicalement:

Non

exempt de graisse:

Non

commande:

poignée

construction du boîtier:

3 pièce

passage totalement libre:

Non

longueur raccordement 1:

22 mm

longueur raccordement 2:

22 mm

hauteur de poignée:

77 mm

longueur de poignée:

82 mm

angle de la vanne:

180 °

Vanne à sphère PVC-U 3 pièces Industrie Série 598 à coller DN32 PN16 avec joints FPM, axe inéjectable et manette rouge pour le sectionnement de réseaux dans le domaine industriel

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco