Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne guillotine à pelle traversante fonte siège EPDM à volant Série 179 DN200 - 179200

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne guillotine à pelle traversante fonte siège EPDM à volant Série 179 DN200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 200

  • article de régulation de pression - PN 8

  • commande - volant

  • différence maximale de pression à 20 °C - 8 bar

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781178003

Réf. Sonepar

03969117800

Réf. Fournisseur

179200

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 200

article de régulation de pression:

PN 8

commande:

volant

différence maximale de pression à 20 °C:

8 bar

classe de qualité matériau boîtier/corps:

fonte GG 25 (GJL-250)

traitement de la surface:

autre

raccordement:

type plat

pression nominale de bride:

10

type de plaques:

autre

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

matériau de la plaque:

acier inoxydable

qualité du matériau de la plaque:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

étanche unilatéralement:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Oui

matériau de la broche:

acier inoxydable

joint:

EPDM

pression max. sur la plaque coulissante:

8 bar

longueur de travail:

60 mm

longueur raccordement 1:

12 mm

longueur raccordement 2:

12 mm

hauteur de poignée / volant:

582 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

300 mm

largeur:

60 mm

hauteur:

1455 mm

adapté au dragage:

Non

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-15...130 °C

Vanne à guillotine à pelle traversante bidirectionnelle fonte siège EPDM entre brides PN10 Série 179 pour le sectionnement de réseaux de fabrication de pâte à papier, eaux usées, cimenterie, transport, pneumatique, stockage, DN200

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco