Sferaco - Vanne guillotine à pelle traversante fonte siège EPDM à volant Série 179 DN350 - 179350

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne guillotine à pelle traversante fonte siège EPDM à volant Série 179 DN350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 350

  • article de régulation de pression - 4

  • commande - volant

  • différence maximale de pression à 20 °C - 4 bar

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781178034

Réf. Sonepar

03969117803

Réf. Fournisseur

179350

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 350

article de régulation de pression:

4

commande:

volant

différence maximale de pression à 20 °C:

4 bar

classe de qualité matériau boîtier/corps:

fonte GG 25 (GJL-250)

traitement de la surface:

autre

raccordement:

type plat

pression nominale de bride:

10

type de plaques:

autre

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

matériau de la plaque:

acier inoxydable

qualité du matériau de la plaque:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

étanche unilatéralement:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Oui

matériau de la broche:

acier inoxydable

joint:

EPDM

pression max. sur la plaque coulissante:

4 bar

longueur de travail:

96 mm

longueur raccordement 1:

19 mm

longueur raccordement 2:

19 mm

hauteur de poignée / volant:

889 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

500 mm

largeur:

96 mm

hauteur:

2339 mm

adapté au dragage:

Non

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-15...130 °C

Vanne à guillotine à pelle traversante bidirectionnelle fonte siège EPDM entre brides PN10 Série 179 pour le sectionnement de réseaux de fabrication de pâte à papier, eaux usées, cimenterie, transport, pneumatique, stockage, DN350

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco