Sferaco - Vanne guillotine bidirectionnelle fonte EPDM à volant +capteur Série 177 DN400 - 177401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 400
article de régulation de pression - 4
commande - volant
différence maximale de pression à 20 °C - 4 bar
classe de qualité matériau boîtier/corps - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781195420
Réf. Sonepar
03969119542
Réf. Fournisseur
177401
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 400
article de régulation de pression:
4
commande:
volant
différence maximale de pression à 20 °C:
4 bar
classe de qualité matériau boîtier/corps:
fonte GG 25 (GJL-250)
traitement de la surface:
autre
raccordement:
type plat
pression nominale de bride:
10
type de plaques:
plaque
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
matériau de la plaque:
acier inoxydable
qualité du matériau de la plaque:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
étanche unilatéralement:
Non
monte avec broche et/ou volant:
Non
matériau de la broche:
acier inoxydable
joint:
EPDM
pression max. sur la plaque coulissante:
4 bar
longueur de travail:
100 mm
longueur raccordement 1:
20 mm
longueur raccordement 2:
20 mm
hauteur de poignée / volant:
1012 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
500 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
1304 mm
adapté au dragage:
Non
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
-15...130 °C
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


