Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne guillotine bidirectionnelle fonte EPDM à volant S-Gate Série 177 DN65 - 177065

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne guillotine bidirectionnelle fonte EPDM à volant S-Gate Série 177 DN65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 65

  • article de régulation de pression - 10

  • commande - volant

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781195208

Réf. Sonepar

03969119520

Réf. Fournisseur

177065

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 65

article de régulation de pression:

10

commande:

volant

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

classe de qualité matériau boîtier/corps:

fonte GG 25 (GJL-250)

traitement de la surface:

autre

raccordement:

type plat

pression nominale de bride:

10

type de plaques:

plaque

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

matériau de la plaque:

acier inoxydable

qualité du matériau de la plaque:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

étanche unilatéralement:

Non

monte avec broche et/ou volant:

Non

matériau de la broche:

acier inoxydable

joint:

EPDM

pression max. sur la plaque coulissante:

10 bar

longueur de travail:

40 mm

longueur raccordement 1:

8 mm

longueur raccordement 2:

8 mm

hauteur de poignée / volant:

316 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

200 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

386 mm

adapté au dragage:

Non

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-15...130 °C

Vanne guillotine bidirectionnelle fonte entre brides PN10 pelle inox AISI 304, siège EPDM Série 177 S-Gate commande par volant pour le sectionnement de réseaux d’eau, eau usée, pâte à papier, pulvérulent, agroalimentaire, chimie, DN65

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco