Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle fonte EPDM à volant S-Gate Série 171 DN250 - 171250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 250
article de régulation de pression - PN 8
commande - volant
différence maximale de pression à 20 °C - 8 bar
classe de qualité matériau boîtier/corps - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781175637
Réf. Sonepar
03969117563
Réf. Fournisseur
171250
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 250
article de régulation de pression:
PN 8
commande:
volant
différence maximale de pression à 20 °C:
8 bar
classe de qualité matériau boîtier/corps:
fonte GG 25 (GJL-250)
traitement de la surface:
autre
raccordement:
type plat
pression nominale de bride:
10
type de plaques:
plaque
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
matériau de la plaque:
acier inoxydable
qualité du matériau de la plaque:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
étanche unilatéralement:
Oui
monte avec broche et/ou volant:
Oui
matériau de la broche:
acier inoxydable
joint:
EPDM
pression max. sur la plaque coulissante:
8 bar
longueur de travail:
70 mm
longueur raccordement 1:
15 mm
longueur raccordement 2:
15 mm
hauteur de poignée / volant:
676 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
300 mm
largeur:
70 mm
hauteur:
1016 mm
adapté au dragage:
Non
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
-15...130 °C
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


