Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle fonte - métal à volant S-Gate Série 176 DN65 - 176065

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle fonte - métal à volant S-Gate Série 176 DN65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 65

  • article de régulation de pression - 10

  • commande - volant

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781153727

Réf. Sonepar

03969115372

Réf. Fournisseur

176065

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 65

article de régulation de pression:

10

commande:

volant

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

classe de qualité matériau boîtier/corps:

fonte GG 25 (GJL-250)

traitement de la surface:

autre

raccordement:

type plat

pression nominale de bride:

10

type de plaques:

plaque

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

matériau de la plaque:

acier inoxydable

qualité du matériau de la plaque:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

étanche unilatéralement:

Oui

monte avec broche et/ou volant:

Oui

matériau de la broche:

acier inoxydable

joint:

métal

pression max. sur la plaque coulissante:

10 bar

longueur de travail:

40 mm

longueur raccordement 1:

8 mm

longueur raccordement 2:

8 mm

hauteur de poignée / volant:

316 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

185 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

410 mm

adapté au dragage:

Non

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

Vanne guillotine unidirectionnelle fonte entre brides PN10 pelle inox AISI 304, siège métal Série 176 S-Gate commande par volant pour le sectionnement de réseaux d’eau, eau usée, pâte à papier, pulvérulent, agroalimentaire, chimie, DN65

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco