Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle fonte - métal à volant S-Gate Série 176 DN80 - 176080
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 80
article de régulation de pression - 10
commande - volant
différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar
classe de qualité matériau boîtier/corps - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781153734
Réf. Sonepar
03969115373
Réf. Fournisseur
176080
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 80
article de régulation de pression:
10
commande:
volant
différence maximale de pression à 20 °C:
10 bar
classe de qualité matériau boîtier/corps:
fonte GG 25 (GJL-250)
traitement de la surface:
autre
raccordement:
type plat
pression nominale de bride:
10
type de plaques:
plaque
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
matériau de la plaque:
acier inoxydable
qualité du matériau de la plaque:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
étanche unilatéralement:
Oui
monte avec broche et/ou volant:
Oui
matériau de la broche:
acier inoxydable
joint:
métal
pression max. sur la plaque coulissante:
10 bar
longueur de travail:
50 mm
longueur raccordement 1:
10 mm
pays de fabrication:
CHINE
hauteur de poignée / volant:
342 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
185 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
462 mm
adapté au dragage:
Non
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
-10...90 °C
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


