Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle fonte NBR à volant +capteur Série 170 DN400 - 170401

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle fonte NBR à volant +capteur Série 170 DN400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 400

  • article de régulation de pression - 4

  • commande - volant

  • différence maximale de pression à 20 °C - 4 bar

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781151402

Réf. Sonepar

03969115140

Réf. Fournisseur

170401

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 400

article de régulation de pression:

4

commande:

volant

différence maximale de pression à 20 °C:

4 bar

classe de qualité matériau boîtier/corps:

fonte GG 25 (GJL-250)

traitement de la surface:

autre

raccordement:

type plat

pression nominale de bride:

10

type de plaques:

plaque

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

matériau de la plaque:

acier inoxydable

qualité du matériau de la plaque:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

étanche unilatéralement:

Oui

monte avec broche et/ou volant:

Oui

matériau de la broche:

acier inoxydable

joint:

caoutchouc nitrile NBR

pression max. sur la plaque coulissante:

4 bar

longueur de travail:

100 mm

longueur raccordement 1:

20 mm

longueur raccordement 2:

20 mm

hauteur de poignée / volant:

1012 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

500 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

1442 mm

adapté au dragage:

Non

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

Vanne guillotine unidirectionnelle fonte entre brides PN10 pelle inox AISI 304, siège NBR Série 170 S-Gate commande par volant avec capteur fin de course pour le sectionnement de réseaux d’eau, eau usée, pâte à papier, pulvérulent, DN400

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco