Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle inox EPDM à volant S-Gate Série 172 DN125 - 172125

SFERACO
CopieCopie
Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle inox EPDM à volant S-Gate Série 172 DN125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - DN 125

  • article de régulation de pression - 10

  • commande - volant

  • différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 316 (1.4401)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3598781105092

Réf. Sonepar

03969110509

Réf. Fournisseur

172125

Marque

Sferaco

diamètre nominal:

DN 125

article de régulation de pression:

10

commande:

volant

différence maximale de pression à 20 °C:

10 bar

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement de la surface:

non traité

raccordement:

type plat

pression nominale de bride:

10

type de plaques:

plaque

matériau de la lame du clapet:

acier inoxydable

matériau de la plaque:

acier inoxydable

qualité du matériau de la plaque:

acier inoxydable 316 (1.4401)

étanche unilatéralement:

Oui

monte avec broche et/ou volant:

Oui

matériau de la broche:

acier inoxydable

joint:

EPDM

pression max. sur la plaque coulissante:

10 bar

longueur de travail:

50 mm

longueur raccordement 1:

10 mm

longueur raccordement 2:

10 mm

hauteur de poignée / volant:

415 mm

longueur de poignée / diamètre de volant:

250 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

585 mm

adapté au dragage:

Non

matériau du boîtier/corps:

fonte

température moyenne (permanente):

-20...130 °C

Vanne guillotine unidirectionnelle inox entre brides PN10 pelle inox AISI 316, siège EPDM Série 172 S-Gate commande par volant pour le sectionnement de réseaux d’eau, eau usée, pâte à papier, pulvérulent, agroalimentaire, chimie, DN125

Quelques mots du fabricant :

Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité

Un produit Sferaco

Découvrez toute la gamme Sferaco