Sferaco - Vanne guillotine unidirectionnelle inox EPDM à volant S-Gate Série 172 DN50 - 172050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 50
article de régulation de pression - 10
commande - volant
différence maximale de pression à 20 °C - 10 bar
classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 316 (1.4401)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3598781105054
Réf. Sonepar
03969110505
Réf. Fournisseur
172050
Marque
Sferaco
diamètre nominal:
DN 50
article de régulation de pression:
10
commande:
volant
différence maximale de pression à 20 °C:
10 bar
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
non traité
raccordement:
type plat
pression nominale de bride:
10
type de plaques:
plaque
matériau de la lame du clapet:
acier inoxydable
matériau de la plaque:
acier inoxydable
qualité du matériau de la plaque:
acier inoxydable 316 (1.4401)
étanche unilatéralement:
Oui
monte avec broche et/ou volant:
Oui
matériau de la broche:
acier inoxydable
joint:
EPDM
pression max. sur la plaque coulissante:
10 bar
longueur de travail:
40 mm
longueur raccordement 1:
8 mm
pays de fabrication:
CHINE
hauteur de poignée / volant:
289 mm
longueur de poignée / diamètre de volant:
200 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
370 mm
adapté au dragage:
Non
matériau du boîtier/corps:
fonte
température moyenne (permanente):
-20...130 °C
Quelques mots du fabricant :
Sferaco conçoit et distribue des solutions de robinetterie, de raccords et de comptage pour le bâtiment, l’industrie et le cycle de l’eau, avec une exigence constante de fiabilité, de performance et de durabilité
Un produit Sferaco
Découvrez toute la gamme Sferaco


